Einfach-Spannpratze RKE/RKG, Nutengröße 12 mm

Artikelnummer: Z00448745
EAN: 4019208052373
Röhm
Einfach-Spannpratze RKE/RKG, Nutengröße 12 mm
Inkl. Steuern: 35,12 € VE 1 Stück Netto 29,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einfach-Spannpratze RKE/RKG

Anwendung: Komplett, für stirn- und grundseitige Befestigung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutengröße (mm) 12
Passend für Typ RBA, RKE, RKD, RKG
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen