Spannschr. T20 22,00-23,99mm Gühring

Artikelnummer: Z00280850
EAN: 4031093637176
Herstellernummer: 9040710050000
Spannschr. T20 22,00-23,99mm Gühring
Inkl. Steuern: 9,02 € VE 1 Stück Netto 7,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannschraube mit Torx-Aufnahme Ausführung: Spannschraube mit TORX -Aufnahme. Anwendung: Zum Spannen der Wechselplatte für Bohrsystem HT 800 WP. Attribute: für TORX®: T 20 , für Trägergröße: 220-230 , Gewinde G: M5,0 mm, Länge l1: 19,75 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 220-230
Länge l1 mm 19,75
für TORX T 20
Gewinde G mm M5,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen