Spannschr. T9 15,00-15,99mm Gühring

Artikelnummer: Z00280846
EAN: 4031093612760
Herstellernummer: 9040710030010
Spannschr. T9 15,00-15,99mm Gühring
Inkl. Steuern: 9,00 € VE 1 Stück Netto 7,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spannschraube mit Torx-Aufnahme Ausführung: Spannschraube mit TORX -Aufnahme. Anwendung: Zum Spannen der Wechselplatte für Bohrsystem HT 800 WP. Attribute: für TORX®: T 9 , für Trägergröße: 150; 155 , Gewinde G: M3,0 mm, Länge l1: 13,10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Trägergröße 150, 155
Länge l1 mm 13,10
für TORX T 9
Gewinde G mm M3,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen