Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 u. B18 Albrecht

Artikelnummer: Z00293914
EAN: 1234
Herstellernummer: 295 1618 003 0
Abdrückgabel ADG Gr.3 B16 u. B18 Albrecht
Inkl. Steuern: 45,07 € VE 1 Stück Netto 37,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Abdrückgabel (ADG) für Bohrfutter Ausführung: Abdrückgabel für Bohrfutter. Anwendung: Zum Abdrücken der Bohrfutter von der Bohrfutteraufnahme. Sie verhindern Beschädigungen der Bohrfutter sowie der Maschinenspindeln und Kegeldorne. Attribute: Breite b: 40 mm, für Bohrfutter-Kegel: B 16 u. B 18 , Größe: 3 , Länge l: 210 mm, Stärke h: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (l) (mm) 210
Stärke h mm 12
Breite (b) (mm) 40
für Bohrfutter-Kegel B 16 u. B 18
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen