Elastisches Maschinenlagerungs-Element, Größe 2, Ø-120, 400 - 1000 kg

Artikelnummer: Z00415942
EAN: 4250261516857
Albrecht
Elastisches Maschinenlagerungs-Element, Größe 2, Ø-120, 400 - 1000 kg
Inkl. Steuern: 31,83 € VE 1 Stück Netto 26,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elastische Maschinenlagerungs-Elemente

Ausführung: Universell einsetzbares Aufstellelement mit einem Höchstmaß an schwingungstechnischen Eigenschaften. Das schwingungsdämpfende Material ist großvolumig bemessen und öl- und wasserfest. Einfachste Montage durch zweiteilige Konstruktion mit separater Nivellierplatte. Anwendung: Universelles Element zur verankerungsfreien, schwingungsisolierenden und körperschalldämmenden Aufstellung und Ausrichtung von Pressen, Kompressoren, Lüftern usw.

So einfach bestimmen Sie das richtige Lagerungselement: Anzahl der Befestigungsbohrungen = Elementstückzahl

Belastung pro Element = Maschinengewicht Elementstückzahl

Größe 1 2 3 4 Belastung pro Element kg 50-500 400-1000 800-2500 1500-4000 Belastung pro Element kg für Pressen und Spritzgussmaschinen Bei Hubzahl/min. 160-200 50-120 120-250 250-800 750-1400 Bei Hubzahl/min. 125-160 60-140 120-350 350-1100 950-2100 Bei Hubzahl/min. <125 70-200 200-400 400-1400 1600-2800

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

n (mm) 18
Ø D (mm) 120
Belastung (kg) 400-1000
h mm 49
Größe 2
g M16 x 1,50 x 120
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen