Schnellsp.Bohrfutter NCBF3-16 mm B16 Albrecht

Artikelnummer: Z00293901
EAN: 4250261511173
Herstellernummer: 100 2160 B16 0
Albrecht
Schnellsp.Bohrfutter NCBF3-16 mm B16 Albrecht
Inkl. Steuern: 263,81 € VE 1 Stück Netto 221,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannsicherung NCBF Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Für den Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Hinweis: Die Spannsicherung des NCBF-Bohrfutters verhindert durch die schlüssellose Arretierung am Stellring ein Lösen der Spannung am Bohrfutter, bei abrupter Drehzahlreduzierung der Maschine. Die Funktion der selbsttätigen, stufenlosen Nachspannung bei Rechtslauf bleibt trotzdem wirksam. Damit sichert dieses Albrecht System die jeweils maximal erzielte Spannkraft. Attribute: Futter-Ø d1: 56,0 mm, Innenkegel d2: B 16 , Länge geöffnet l2: 95,5 mm, Länge geschlossen l1: 109,0 mm, Spannbereich: 3,0-16,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 3,0-16,0
Länge geöffnet (mm) 95,5
Länge geschlossen (mm) 109,0
Innenkegel B 16
Futter-D mm 56,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen