Schnellsp.Bohrfutter SBFD1 -13,0mm B16 Albrecht

Artikelnummer: Z00293898
EAN: 4250261514129
Herstellernummer: 1D0 0130 B16 0
Albrecht
Schnellsp.Bohrfutter SBFD1 -13,0mm B16 Albrecht
Inkl. Steuern: 212,68 € VE 1 Stück Netto 178,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBFD mit diamantbeschichteten Spannbacken Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit diamantbeschichteten Spannbacken für Rechtslauf. Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10 888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar. Anwendung: Zum einfachen und kraftschlüssigen Spannen von Vollhartmetallbohrern und HSS-Bohrern mit durchgehend gehärtetem Schaft. Hinweis: Ausgewuchtete Bohrfutter für hohe Drehzahlen auf Anfrage. Attribute: Futter-Ø d1: 5,0 mm, Innenkegel d2: B 16 , Länge geöffnet l2: 90,5 mm, Länge geschlossen l1: 103,0 mm, Spannbereich: 1,0-13,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannbereich mm 1,0-13,0
Länge geöffnet (mm) 90,5
Länge geschlossen (mm) 103,0
Innenkegel B 16
Futter-D mm 50,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen