Abdeckleiste für T-Nuten, 18 x 1000 mm

Artikelnummer: Z00424347
EAN: 4020772071479
Abdeckleiste für T-Nuten, 18 x 1000 mm
Inkl. Steuern: 23,50 € VE 1 Stück Netto 19,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckleisten für T-Nuten

Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Anwendung: Kein aufwändiges Reinigen der Maschinentisch-Nuten mehr notwendig. Vor Bearbeitung stets die freien Nuten mit Abdeckleisten abdecken. Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung problemlos entfernen.

Hinweis: Sondermaße bis 3 Meter lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1000
T-Nuten-Nennmaß a (mm) 18
Grösse in mm 18 x 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen