AMF Abdeckleiste für T-Nuten, 20 x 1000 mm

Artikelnummer: Z00424348
EAN: 4020772071929
AMF Abdeckleiste für T-Nuten, 20 x 1000 mm
Brutto Set-Preis 28,00 € Netto 23,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abdeckleisten für T-Nuten

Ausführung: Aus Aluminiumprofil. Anwendung: Kein aufwändiges Reinigen der Maschinentisch-Nuten mehr notwendig. Vor Bearbeitung stets die freien Nuten mit Abdeckleisten abdecken. Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung problemlos entfernen.

Hinweis: Sondermaße bis 3 Meter lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grösse in mm 20 x 1000 Millimeter
Länge 1000 Millimeter
T-Nuten-Nennmaß a 20 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]