Adapterplatte Alu 300x400x10 AMF

Artikelnummer: Z00296927
EAN: 4020772374891
Herstellernummer: 374892
Adapterplatte Alu 300x400x10 AMF
Inkl. Steuern: 255,10 € VE 1 Stück Netto 214,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Adapterplatte aus Aluminium Ausführung: Adapterplatte aus Aluminium. Anwendung: Die Dichtschnur wird in das Raster der Vakuumspannplatte eingelegt. Hierbei geht man bis an den zu bearbeitenden Bereich im Werkstück. Anschließend wird die Adapterplatte mit der Vakuumspannplatte verschraubt. Das zu bearbeitende Werkstück wird aufgelegt und mithilfe der verstellbaren Exzenteranschläge fixiert. Vorteile: - Die Adapterplatte kann bis zu 2 mm überfräst werden (Beseitigungen von Einfräsungen) - Bevorzugte Einsatzgebiete sind die Bearbeitung von dünnen Blechen, Folien, Platinen und sogar Papier Attribute: Gewicht: 3,3 kg, Maße L x B: 300 x 400 mm, Materialdicke: 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (L x B) (mm) 300 x 400
Materialdicke mm 10
Gewicht (kg) 3,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen