Andrückschraube Gr. 0/0 AMF

Artikelnummer: Z00296810
EAN: 4020772098988
Herstellernummer: 98988
Andrückschraube Gr. 0/0 AMF
Inkl. Steuern: 5,74 € VE 1 Stück Netto 4,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Andrückschraube für offenen Haltearm Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe. Attribute: Ausführung: Mit Mutterscheibenelement , Gewicht: 5 g, Größe: 0/0 , h max.: 20 mm, h min.: 13 mm, L: 32 mm, Schraube DIN 933: M4 x 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube DIN 933 M4 x 25
Ausfuehrung Mit Mutterscheibenelement
h max mm 20
h min mm 13
L mm 32
Größe 0/0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen