Andrückschraube Gr. 1 AMF

Artikelnummer: Z00296812
EAN: 4020772099015
Herstellernummer: 99010
Andrückschraube Gr. 1 AMF
Inkl. Steuern: 4,94 € VE 1 Stück Netto 4,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Andrückschraube für offenen Haltearm Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe. Attribute: Ausführung: Mit Mutterscheibenelement , Gewicht: 10 g, Größe: 1 , h max.: 24 mm, h min.: 17 mm, L: 38 mm, Schraube DIN 933: M5 x 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube DIN 933 M5 x 30
Ausfuehrung Mit Mutterscheibenelement
h max mm 24
h min mm 17
L mm 38
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen