Andrückschraube Gr. 2 AMF

Artikelnummer: Z00296813
EAN: 4020772099022
Herstellernummer: 99028
AMF
Andrückschraube Gr. 2 AMF
Inkl. Steuern: 5,01 € VE 1 Stück Netto 4,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Andrückschraube für offenen Haltearm Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe. Attribute: Ausführung: Mit Mutterscheibenelement , Gewicht: 22 g, Größe: 2 , h max.: 28 mm, h min.: 19 mm, L: 45 mm, Schraube DIN 933: M6 x 35

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube DIN 933 M6 x 35
Ausfuehrung Mit Mutterscheibenelement
h max mm 28
h min mm 19
L mm 45
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen