Andrückschraube Gr. 4 AMF

Artikelnummer: Z00296815
EAN: 4020772099046
Herstellernummer: 99044
AMF
Andrückschraube Gr. 4 AMF
Inkl. Steuern: 6,12 € VE 1 Stück Netto 5,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Andrückschraube für offenen Haltearm Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe. Attribute: Ausführung: Mit Mutter für T-Nute , Gewicht: 62 g, Größe: 4 , h max.: 50 mm, h min.: 21 mm, L: 78 mm, Mutter für T-Nute DIN 508: M8 x 10 , Schraube DIN 933: M8 x 65

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube DIN 933 M8 x 65
Mutter für T-Nute DIN 508 M8 x 10
Ausfuehrung Mit Mutter für T-Nute
h max mm 50
h min mm 21
L mm 78
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen