Anschlag Nr.6493 1-25 fest

Artikelnummer: Z00043142
EAN: 4020772070984
Herstellernummer: 70987
AMF
Anschlag Nr.6493 1-25 fest
Inkl. Steuern: 50,52 € VE 1 Stück Netto 42,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten Größe 1 - Einfacher Anschlag Größe 2 - Doppelter Anschlag Anwendung: Größe 1 - Einfacher Anschlag (1 starrer Anschlag): Für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden werden zwei Anschläge benötigt. Größe 2 - Doppelter Anschlag (2 starre Anschläge): Für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden ist ein Anschlag ausreichend. B=20mm C=5mm D=6,5mm E=15mm F=22mm G=18mm H=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 2,5
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen