AMF Anschlag Nr.6493 1-75 fest

Artikelnummer: Z00043143
EAN: 4020772070991
Herstellernummer: 70995
AMF Anschlag Nr.6493 1-75 fest
Inkl. Steuern: 49,59 € VE 1 Stück Netto 41,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

die geschliffenen, festen Anschäge werden mit Spezialschrauben befestigt, die eine große Genauigkeit bei der Montage gewährleisten Größe 1 - Einfacher Anschlag Größe 2 - Doppelter Anschlag Anwendung: Größe 1 - Einfacher Anschlag (1 starrer Anschlag): Für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden werden zwei Anschläge benötigt. Größe 2 - Doppelter Anschlag (2 starre Anschläge): Für die Positionierung eines Werkstückes längs einer Geraden ist ein Anschlag ausreichend. B=20mm C=2,5mm D=10mm E=15mm F=22mm G=18mm H=25mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 1
Spannhöhe 7,5 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen