Anschlagstück Nr.6328 16x25 kurz AMF

Artikelnummer: Z00042772
EAN: 4020772075163
Herstellernummer: 75168
Anschlagstück Nr.6328 16x25 kurz AMF
Inkl. Steuern: 74,07 € VE 1 Stück Netto 62,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einsatzgehärtet und geschliffen · die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden · weitere Größen auf Anfrage lieferbar A h6=0-0,011mm B -0,6=16mm D ±0,1=32mm H2=10mm H3=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 16
Schraube ISO 4762 M8 x 45
H1 ±0,01 kurz (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen