AMF Anschlagstück Nr.6328 16x50 lang AMF

Artikelnummer: Z00042773
EAN: 4020772075170
Herstellernummer: 75176
AMF Anschlagstück Nr.6328 16x50 lang AMF
Inkl. Steuern: 78,22 € VE 1 Stück Netto 65,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einsatzgehärtet und geschliffen · die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden · weitere Größen auf Anfrage lieferbar A h6=0-0,011mm B -0,6=16mm D ±0,1=32mm H2=10mm H3=8mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut 16 Millimeter
Schraube ISO 4762 M8 x 70
H1 ±0,2 lang 50 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen