AMF Anschlagstück Nr.6328 18x25 kurz AMF

Artikelnummer: Z00042774
EAN: 4020772075224
Herstellernummer: 75226
AMF Anschlagstück Nr.6328 18x25 kurz AMF
Brutto Set-Preis 99,79 € Netto 83,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einsatzgehärtet und geschliffen · die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden · weitere Größen auf Anfrage lieferbar A h6=0-0,011mm B -0,6=18mm D ±0,1=40mm H2=15mm H3=10mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schraube ISO 4762 M10 x 50
H1 ±0,01 kurz 25 Millimeter
Nut 18 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]