Anschlagstück Nr.6328 22x25 kurz AMF

Artikelnummer: Z00042776
EAN: 4020772075248
Herstellernummer: 75242
AMF
Anschlagstück Nr.6328 22x25 kurz AMF
Inkl. Steuern: 93,97 € VE 1 Stück Netto 78,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einsatzgehärtet und geschliffen · die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden · weitere Größen auf Anfrage lieferbar A h6=0-0,013mm B -0,6=20mm D ±0,1=40mm H2=15mm H3=14mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 22
Schraube ISO 4762 M10 x 55
H1 ±0,01 kurz (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen