Anschlagstück Nr.6328 28x50 lang AMF

Artikelnummer: Z00042779
EAN: 4020772075279
Herstellernummer: 75275
Anschlagstück Nr.6328 28x50 lang AMF
Inkl. Steuern: 131,41 € VE 1 Stück Netto 110,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

einsatzgehärtet und geschliffen · die kurze, auf ±0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden · weitere Größen auf Anfrage lieferbar A h6=0-0,013mm B -0,6=22mm D ±0,1=46mm H2=20mm H3=16mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 28
Schraube ISO 4762 M12 x 90
H1 ±0,2 lang (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen