Atlas-Schraubbock, Größe 200 mm, 140 - 200 mm

Artikelnummer: Z00436628
EAN: 4020772072568
Atlas-Schraubbock, Größe 200 mm, 140 - 200 mm
Inkl. Steuern: 89,76 € VE 1 Stück Netto 75,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Atlas-Schraubböcke

Ausführung: Mit Gegenmutter und Zentrierloch-Ø 12 mm. Spindel komplett: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Grauguss lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 46
TR (mm) 30 x 6
B2 mm 75
B1 mm 18
Hmin. - Hmax. (mm) 140 - 200
L mm 110
Größe (mm) 200
F max kN 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen