Atlas-Schraubbock, Größe 320 mm, 200 - 320 mm

Artikelnummer: Z00436629
EAN: 4020772072575
Atlas-Schraubbock, Größe 320 mm, 200 - 320 mm
Inkl. Steuern: 116,00 € VE 1 Stück Netto 97,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Atlas-Schraubböcke

Ausführung: Mit Gegenmutter und Zentrierloch-Ø 12 mm. Spindel komplett: Vergütungsstahl mit Trapezgewinde. Spindelkopf brüniert. Grundkörper: Grauguss lackiert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW 46
TR (mm) 30 x 6
B2 mm 90
B1 mm 22
Hmin. - Hmax. (mm) 200 - 320
L mm 160
Größe (mm) 320
F max kN 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen