Basis Spannwerkzeug-sort.M12x14 AMF

Artikelnummer: Z00296537
EAN: 1234
Herstellernummer: 83899
Basis Spannwerkzeug-sort.M12x14 AMF
Inkl. Steuern: 230,85 € VE 1 Stück Netto 193,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Basis Spannwerkzeug-Sortiment Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt. Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen. Spanneisen mit Treppenzähnen St x Gr.: 2 x 14 x 100/2 x 14 x 160 Universal-Spannunterlagen St. x Gr.: 4 x 2/4 x 3 Schrauben für T-Nuten St. x Gr.: 2 x 50/4 x 80/4 x 125 Stiftschrauben St. x Lg.: 2 x 100 Sechskantmuttern St.: 6 Scheiben St.: 6 Verlängerungsmuttern St.: 2 Attribute: Abmessung L x B x H: 210 x 173 x 85 mm, Gewicht: 10,0 kg, Größe: M12-M14 , Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen: 165/70 mm, Spannkraft: 20 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen mm 165/70
Spannkraft (kN) 20
Abmessung (L x B x H) (mm) 210 x 173 x 85
Gewicht (kg) 10,0
Größe M12 - M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen