Basis Spannwerkzeug-sort.M16x18 AMF

Artikelnummer: Z00296539
EAN: 1234
Herstellernummer: 83907
Basis Spannwerkzeug-sort.M16x18 AMF
Inkl. Steuern: 302,63 € VE 1 Stück Netto 254,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Basis Spannwerkzeug-Sortiment Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt. Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen. Spanneisen mit Treppenzähnen St x Gr.: 2 x 18 x 125/2 x 18 x 200 Universal-Spannunterlagen St. x Gr.: 4 x 2/4 x 3 Schrauben für T-Nuten St. x Gr.: 2 x 63/4 x 100/4 x 160 Stiftschrauben St. x Lg.: 2 x 100/2 x 160 Sechskantmuttern St.: 6 Scheiben St.: 6 Verlängerungsmuttern St.: 4 Attribute: Abmessung L x B x H: 236 x 208 x 95 mm, Gewicht: 15,2 kg, Größe: M16-M18 , Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen: 205/130 mm, Spannkraft: 40 kN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen mm 205/130
Spannkraft (kN) 40
Abmessung (L x B x H) (mm) 236 x 208 x 95
Gewicht (kg) 15,2
Größe M16 - M18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen