AMF Basisplatte, 14mm, M12x14, 1330g

Artikelnummer: Z00424155
EAN: 4020772073909
Herstellernummer: 73908
AMF Basisplatte, 14mm, M12x14, 1330g
Inkl. Steuern: 79,62 € VE 1 Stück Netto 66,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Basisplatte

Ausführung: - Grundkörper aus Vergütungsstahl, gehärtet und angelassen - Befestigung mittels Schrauben Anwendung: Einsatz zusammen mit Seitenspanner 22 1205..., um auch quer zur Tischnut zu spannen. Vorteile: - Für den einfachen Einsatz des Seitenspanners beim Spannen auch quer zur Nut - Erhöhung der Auflage des Werkstückes um 30 mm - Verschiebbarkeit des Seitenspanners auf der Basisplatte um 40 mm

Lieferumfang: Komplett mit Nutenstein 14 M12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G M12
H ±0,1 30 Millimeter
Größe M12 x 14
Nutenmaß 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen