Basisplatte Nr.6498FR M16x18 rund AMF

Artikelnummer: Z00042316
EAN: 4020772375522
Herstellernummer: 375527
Basisplatte Nr.6498FR M16x18 rund AMF
Inkl. Steuern: 99,00 € VE 1 Stück Netto 83,19 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rund · für Seitenspanner Nr. 6498 · komplett mit Befestigungsschrauben · Grundkörper aus Einsatzstahl, nitriert · Befestigung mittels Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 · Anwendung: Einsatz zusammen mit Seitenspanner Nr. 6498, um quer und längs zur Tischnut zu spannen. Die Größe M16x18 ist passend auf Rasterplatte M16 einsetzbar. Hinweis: Durch den Einsatz von zwei flachen Nutensteinen Nr. 6322B besteht die Möglichkeit den Seitenspanner mit der runden Basisplatte exakt zu verbinden. Mit den flachen Nutensteinen Nr. 6322A bzw. Nr. 6322B kann die Basisplatte exakt auf dem Maschinentisch positioniert werden. Vorteil: - Für den einfachen Einsatz des Seitenspanners beim Spannen quer und längs zur Nut - Erhöhung der Auflage des Werkstückes B3=20mm D=78 + 2mm E3=25,5mm E4=25,5mm G3=M6mm H=50mm R=50mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 18
Gewinde M16
Größe M16 x 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen