AMF Basisplatte rund, 14mm, M12x14, 930g

Artikelnummer: Z00424156
EAN: 4020772073916
Herstellernummer: 73916
AMF Basisplatte rund, 14mm, M12x14, 930g
Brutto Set-Preis 74,86 € Netto 62,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Basisplatte, rund

Ausführung: - Grundkörper aus Vergütungsstahl, gehärtet und angelassen - Befestigung mittels Schrauben Anwendung: Einsatz zusammen mit Seitenspanner 22 1205..., um längs zur Tischnut zu spannen. Vorteile: - Für den einfachen Einsatz des Seitenspanners beim Spannen längs zur Nut - Erhöhung der Auflage des Werkstückes um 30 mm - Gleicher Außendurchmesser wie Seitenspanner 22 1205...

Lieferumfang: Komplett mit Befestigungsschrauben M12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

H ±0,1 30 Millimeter
Gewinde G M12
Größe M12 x 14
Nutenmaß 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]