AMF Befestigungssatz für Zwischenelemente, 16mm, M12

Artikelnummer: Z00436556
EAN: 4020772075040
Herstellernummer: 75044
AMF Befestigungssatz für Zwischenelemente, 16mm, M12
Brutto Set-Preis 10,72 € Netto 9,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Befestigungssatz für Zwischenelemente

Ausführung: Bestehend aus Sechskantschraube ISO 4017-12.9, Scheibe DIN 6340 und T-Nutenstein DIN 508.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 50 Millimeter
Gewinde G M12
Nutenmaß 16 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]