Befestigungssatz für Zwischenelemente, 18mm, M16

Artikelnummer: Z00436558
EAN: 4020772075071
Herstellernummer: 75077
Befestigungssatz für Zwischenelemente, 18mm, M16
Inkl. Steuern: 12,26 € VE 1 Stück Netto 10,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Befestigungssatz für Zwischenelemente

Ausführung: Bestehend aus Sechskantschraube ISO 4017-12.9, Scheibe DIN 6340 und T-Nutenstein DIN 508.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmaß (mm) 18
L mm 55
Gewinde G M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen