Druckstück, Form DR, glatte Druckfläche, 16 x 25 x 17,5

Artikelnummer: Z00436562
EAN: 4020772074425
Herstellernummer: 74427
Druckstück, Form DR, glatte Druckfläche, 16 x 25 x 17,5
Inkl. Steuern: 9,64 € VE 1 Stück Netto 8,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckstücke

Ausführung: Komplett mit Spannstift. Edelstahl Rostfrei. Spannkraft bis 25 kN. Anwendung: DG glatte Druckfläche DR geriffelte Druckfläche DL Druckfläche für zylindrische Werkstücke, längs DQ Druckfläche für zylindrische Werkstücke, quer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C mm 17,5
A mm 16
B mm 25
Form DR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen