Flachspanner 6496 M12x14mm AMF

Artikelnummer: Z00296709
EAN: 4020772374150
Herstellernummer: 374157
Flachspanner 6496 M12x14mm AMF
Inkl. Steuern: 74,33 € VE 1 Stück Netto 62,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: - Zum Spannen sehr flacher Werkstücke - Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten - Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Flachspanner in T-Nut des Maschinentisches einschieben, am Werkstück positionieren, Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung. Hinweis: Um den Verschleiß der Befestigungsschrauben zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Schraubenpaste. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe und ist wärmebeständig und auswaschfest. Attribute: B: 44 , F1: 15 kN, F2: 7,5 kN, G: M12 , Gewicht: 579 g, Größe: M12 x 14 , H max.: 25 mm, H min.: 16 mm, H1: 16 , L: 110 , L1: 45-48 , L2: 26 , Nut: 14

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut 14
L2 26
B 44
h max mm 25
h min mm 16
H1 16
L 110
L1 45-48
F1 (kN) 15
F2 (kN) 7,5
Größe M12 x 14
g M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen