Flachspanner 6496 M16x20mm AMF

Artikelnummer: Z00296712
EAN: 4020772374181
Herstellernummer: 374181
AMF
Flachspanner 6496 M16x20mm AMF
Inkl. Steuern: 96,70 € VE 1 Stück Netto 81,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: - Zum Spannen sehr flacher Werkstücke - Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten - Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Flachspanner in T-Nut des Maschinentisches einschieben, am Werkstück positionieren, Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung. Hinweis: Um den Verschleiß der Befestigungsschrauben zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Schraubenpaste. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe und ist wärmebeständig und auswaschfest. Attribute: B: 56 , F1: 20 kN, F2: 10,0 kN, G: M16 , Gewicht: 1055 g, Größe: M16 x 20 , H max.: 30 mm, H min.: 19 mm, H1: 19 , L: 130 , L1: 50-54 , L2: 33 , Nut: 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut 20
L2 33
B 56
h max mm 30
h min mm 19
H1 19
L 130
L1 50-54
F1 (kN) 20
F2 (kN) 10,0
Größe M16 x 20
g M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen