Flachspanner 6496 M20x24mm AMF

Artikelnummer: Z00296714
EAN: 4020772374204
Herstellernummer: 374207
AMF
Flachspanner 6496 M20x24mm AMF
Inkl. Steuern: 162,71 € VE 1 Stück Netto 136,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachspanner Ausführung: Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen. Vorteile: - Zum Spannen sehr flacher Werkstücke - Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten - Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit Anwendung: Flachspanner in T-Nut des Maschinentisches einschieben, am Werkstück positionieren, Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt. Lieferumfang: Flachspanner komplett mit Befestigung. Hinweis: Um den Verschleiß der Befestigungsschrauben zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Schraubenpaste. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe und ist wärmebeständig und auswaschfest. Attribute: B: 62 , F1: 30 kN, F2: 15,0 kN, G: M20 , Gewicht: 1705 g, Größe: M20 x 24 , H max.: 36 mm, H min.: 22 mm, H1: 22 , L: 152 , L1: 58-63 , L2: 41 , Nut: 24

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut 24
L2 41
B 62
h max mm 36
h min mm 22
H1 22
L 152
L1 58-63
F1 (kN) 30
F2 (kN) 15,0
Größe M20 x 24
g M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen