Flachspanner Nr.6492D 12 Mini-Bulle doppelt

Artikelnummer: Z00043132
EAN: 4020772073480
Herstellernummer: 73486
AMF
Flachspanner Nr.6492D 12 Mini-Bulle doppelt
Inkl. Steuern: 125,51 € VE 1 Paar Netto 105,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelt · vergütet und im Brünierton angelassen · Verpackung: 2 Stück im Karton komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (8.8) und Sechskantschraubendreher ISO 2936 · nur paarweise lieferbar Anwendung: Mit diesen vergüteten Flachspannern können besonders niedere Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. Die horizontalen Kräfte werden durch eine der Nutengröße entsprechenden Schraube aufgenommen, die den Spanner, ohne den Tisch zu beschädigen, einwandfrei festklemmt. B=18mm C=1,8mm H max.=13,5mm H min.=2,5mm H1=11mm L=86mm X=5mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 12
Bauform doppelt
F1 (kN) 5
F2 (kN) 0,6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen