Flachspanner Nr.6493 14 horizontal f.Nutentische

Artikelnummer: Z00043139
EAN: 4020772070182
Herstellernummer: 70185
Flachspanner Nr.6493 14 horizontal f.Nutentische
Inkl. Steuern: 321,40 € VE 1 Stück Netto 270,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

horizontal · bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag Anwendung: Das einfache Festschrauben des Horizontalspanners bewerkstelligt Niederhalten und Spannen des Werkstückes. Der aktive Teil des Spanners besteht aus drei Elementen - ein starrer Teil und zwei flexible Teile. Spannkraft: 4.000 N Anziehmoment: 9 Nm Hub des Exzenters: 1,2 mm Das Spannen eines Werkstückes geschieht in 3 Stufen: 1) Kontakt: Die biegsamen Elemente des Spanners legen sich an das Werkstück an. 2) Niederdrücken: Die biegsamen Elemente des Spanners drücken das Werkstück nieder bis es in Kontakt mit dem starren Spannfinger kommt. 3) Spannen und Positionieren: Der starre Spannfinger bewirkt das Spannen des Werkstückes. A=52mm B=22mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannhöhe (mm) 7,5
Spannkraft (N) 4000
T-Nut (mm) 14
Bauform horizontal
Hub (mm) 1,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen