AMF Flachspanner Nr.6496 M12x16

Artikelnummer:  
Z00043157 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
374165 
Marke:  
AMF 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

74,54 €

Netto 62,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

F1 15 Kilonewton
F2 7,5 Kilonewton
Größe M12 x 16
T-Nut 16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

komplett mit Befestigung · Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen Anwendung: 1. Flachspanner in T-Nut des Maschinentisches einschieben. 2. Am Werkstück positionieren. 3. Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. 4. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt. Hinweis: Um den Verschleiß der Befestigungsschrauben zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Schraubenpaste Nr. 6339. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe und ist wärmebeständig und auswaschfest. Vorteil: - Zum Spannen sehr flacher Werkstücke - Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten - Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit B=44mm H max.=25mm H min.=16mm H1=16mm L=110mm L1=45-48mm L2=26mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben