Flachspanner Nr.6496 M20x22

Artikelnummer: Z00043160
EAN: 4020772374198
Herstellernummer: 374199
AMF
Flachspanner Nr.6496 M20x22
Inkl. Steuern: 124,83 € VE 1 Stück Netto 104,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Befestigung · Stahl, vergütet und im Brünierton angelassen Anwendung: 1. Flachspanner in T-Nut des Maschinentisches einschieben. 2. Am Werkstück positionieren. 3. Befestigungsschrauben für Maschinentisch feststellen. 4. Durch Betätigung der Spannschraube wird das Werkstück gespannt. Hinweis: Um den Verschleiß der Befestigungsschrauben zu verringern, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Schraubenpaste Nr. 6339. Sie besitzt eine synergetisch wirkende Kombination hochwirksamer Festschmierstoffe und ist wärmebeständig und auswaschfest. Vorteil: - Zum Spannen sehr flacher Werkstücke - Seitliches Spannen von Werkstücken, um Oberflächen komplett ohne Störkontur zu bearbeiten - Horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit B=62mm H max.=36mm H min.=22mm H1=22mm L=152mm L1=58-63mm L2=41mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 22
F1 (kN) 30
F2 (kN) 15
Größe M20 x 22
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen