Flachspannter "Mini-Bulle", Nutenmaß 14 mm

Artikelnummer: Z00424254
EAN: 4020772073107
Flachspannter "Mini-Bulle", Nutenmaß 14 mm
Inkl. Steuern: 90,23 € VE 1 Paar Netto 75,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flachspanner Modell "Mini-Bulle"

Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Anwendung: Mit diesen vergüteten Flachspannern können besonders niedere Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt.

h1 = Bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zum Erreichen niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um x mm abgeschliffen werden. Lieferumfang: 2 Stück im Karton komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (8.8) und Sechskantschraubendreher ISO 2936. Nur paarweise lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmaß (mm) 14
x (mm) 5
C mm 1,8
B mm 22
h max mm 13,5
h min mm 1,5
H1 mm 8
H2 mm 11
L mm 55
F1 (kN) 5,5
F2 (kN) 0,7
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen