Fußelement, 14-18, M12

Artikelnummer: Z00436565
EAN: 4020772074159
Herstellernummer: 74153
Fußelement, 14-18, M12
Inkl. Steuern: 25,89 € VE 1 Stück Netto 21,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fußelemente

Ausführung: Komplett mit Befestigungsschraube M6. Vergütungsstahl gehärtet. Spannkraft bis 25 kN. Einsatz empfohlen ab Nutengröße 18.

Hinweis: Befestigungssätze, bestehend aus Zylinderschraube in Festigkeitsklasse 12.9 und T-Nutenstein DIN 508, im Lieferumfang nicht enthalten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenmaß (mm) 14 - 18
l2 mm 25
C mm 135
A mm 8
B mm 45
l1 mm 16
Gewinde G M12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen