Gegenhalter Nr.6540 16

Artikelnummer: Z00043180
EAN: 4020772374723
Herstellernummer: 374728
Gegenhalter Nr.6540 16
Inkl. Steuern: 249,67 € VE 1 Stück Netto 209,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gegenhalter A=37mm B=44mm C=25mm E1=64mm H1 min. - H1 max.=117-162mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nut (mm) 18, 20, 22, 24
Spannkraft (kN) 40
F1 (mm) 29
Größe M16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen