Gegenhalter Nr.6847GK 3 AMF

Artikelnummer: Z00043560
EAN: 4020772094676
Herstellernummer: 94672
AMF
Gegenhalter Nr.6847GK 3 AMF
Inkl. Steuern: 13,98 € VE 1 Stück Netto 11,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für zylindrische Befestigungsflächen · passend zu Verschlussspanner 6847K · verzinkt und passiviert · einsatzgehärtete, durchgehende Buchse · Niet aus nicht rostendem Stahl. Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) Hinweis: Der Verstellweg des Spanners kann durch Drehen des Gegenhalters vergrößert werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 52
Höhe (mm) 32
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen