Gegenhalter Nr.6847GNI Gr.5 a.VA AMF

Artikelnummer: Z00043564
EAN: 4020772095505
Herstellernummer: 95505
AMF
Gegenhalter Nr.6847GNI Gr.5 a.VA AMF
Inkl. Steuern: 40,70 € VE 1 Stück Netto 34,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Verschlussspanner Nr. 6847NI B=12mm C=29mm D=15mm G=11mm H=49mm K=13mm L=55mm M=56,5-64mm N=88mm O=13,7mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 55
Höhe (mm) 61
Größe 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen