AMF Gegenhalter verzinkt, Größe 5, b = 12 mm

Artikelnummer: Z00424185
EAN: 4020772094669
AMF Gegenhalter verzinkt, Größe 5, b = 12 mm
Inkl. Steuern: 13,10 € VE 1 Stück Netto 11,01 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gegenhalter

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete Buchsen. Niete aus rostfreiem Stahl. Anwendung: Für Bestell-Nr.: 22 1630...

Hinweis: Auch aus nichtrostendem Stahl lieferbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 5
G mm 11,2
B mm 12
C mm 29
M mm 60
h mm 49,1
L 55 Millimeter
Ø 15 Millimeter
K mm 13
o 13,8 Millimeter
n 86 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen