Gewindeflansch Nr.6829GF 50 M65x1,5 Stahl verz. AMF

Artikelnummer: Z00043471
EAN: 4020772093099
Herstellernummer: 93096
AMF
Gewindeflansch Nr.6829GF 50 M65x1,5 Stahl verz. AMF
Inkl. Steuern: 59,17 € VE 1 Stück Netto 49,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl, verzinkt · mit vier gesenkten Schraublöchern · Einschraubgewinde für Schwenkspanner · zum Kontern mit Nutmutter an der Vorrichtung Hinweis: Befestigungslöcher im Gewindeflansch sind gleich wie im Flansch der Pneumatikspanner Nr. 6829K und Nr. 6829V. Vorteil: In die Befestigungsplatte der Vorrichtung muss kein Einschraubgewinde geschnitten werden. C=58mm D1=13mm D2=8,5mm D3=M65 x 1,5mm H=15mm H1=9mm L=75mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen