Gezahnte Spannunterlagen, Größe 4, 220-340

Artikelnummer: Z00436626
EAN: 4020772073398
AMF
Gezahnte Spannunterlagen, Größe 4, 220-340
Inkl. Steuern: 143,41 € VE 1 Stück Netto 120,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gezahnte Spannunterlagen (Zahnböcke)

Ausführung: Aus Temperguss, lackiert, Standfläche plangefräst, Stufenhöhe 5,2 mm. Alle Treppenböcke und Spannunterlagen haben bearbeitete Stand- und Auflageflächen. Die verzahnten Elemente sind präzise gefräst oder geräumt. Die ebene Werkstückauflage und sichere Kraftübertragung ist somit gewährleistet.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragkraft kN 90
h-H (mm) 220 - 340
I x b (mm) 80 x 80
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen