Höhen-Richtschraubbock, Größe 115 mm, 75 - 115 mm

Artikelnummer: Z00436636
EAN: 4020772086510
Höhen-Richtschraubbock, Größe 115 mm, 75 - 115 mm
Inkl. Steuern: 102,99 € VE 1 Stück Netto 86,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Höhen-Richtschraubböcke

Ausführung: Mit flacher Auflage und Zentrierloch Ø-12 mm. Aus Vergütungsstahl, brüniert, Spindel: Metrisches Feingewinde M30 x 1,5 mm mit Endsicherung. Der Gleiteinsatz läuft auf eingepresster Gleitlagerbuchse. Gleiteinsatz verhindert das Mitdrehen des aufliegenden Werkstückes. Bei Verwendung der mitgelieferten Zylinderstifte ISO 8734, 12 x 50 mm und 12 x 80 mm, verlängert sich die Auflagehöhe um 30 bzw. 60 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mit Zylinderstift 12 x 80 h1-H1 (mm) 133 - 173
Mit Zylinderstift 12 x 50 h1-H1 (mm) 103 - 143
d/d1 mm 50
D d2 mm 36
h-H (mm) 75 - 115
Größe (mm) 115
F max kN 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen