Kugelscheibe mit Kugelpfanne, DIN 6319-C, M6

Artikelnummer: Z00436806
EAN: 4020772081829
AMF
Kugelscheibe mit Kugelpfanne, DIN 6319-C, M6
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Stück Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kugelscheiben

Ausführung: - C + D einsatzgehärtet. - Form G vergütet. Anwendung: Für den paarweisen Einsatz. Kugelscheiben und Kegelpfannen dienen der Übertragung von Spannkräften in den Fällen, in denen Spannelemente sich an unebene Spannflächen anpassen sollen. Winkelausgleich bis zu 3°.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

R (mm) 9
D1 mm 6,4
D3 mm 12
H2 mm 2,3
Größe M6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen