Loser Nutenstein, DIN 6323, 14 x 32 x 14 mm

Artikelnummer: Z00424273
EAN: 4020772071844
Loser Nutenstein, DIN 6323, 14 x 32 x 14 mm
Inkl. Steuern: 25,69 € VE 1 Stück Netto 21,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lose Nutensteine

Ausführung: Aus Spezialstahl C 15, einsatzgehärtet, Passfläche h6 geschliffen. Anwendung: Diese Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nuten-Breite b1 (mm) 14
T-Nuten-Breite b2 (mm) 20
h mm 14,0
H1 mm 5,5
L mm 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen