Niederzugspannelement Nr.6489 13-60

Artikelnummer: Z00043120
EAN: 4020772375683
Herstellernummer: 375683
AMF
Niederzugspannelement Nr.6489 13-60
Inkl. Steuern: 1.310,69 € VE 1 Stück Netto 1.101,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

außermittig Anwendung: - Einsatz bei Werkstücken mit vorhandenen oder nachtäglich eingebrachten Bohrungen. - Nach Eingriff der Spannsegmente in die Bohrungen ist eine sichere 5-Seiten-Bearbeitung problemlos möglich. - Zum Betätigen des Elementes ist ein einfacher Sechskant-Aufsteckschlüssel (SW 10) zu verwenden. - Der vorhandene Spannrand dient zum Befestigen des Niederzugspannelementes auf dem Maschinentisch. - Zum Positionieren auf einer Vorrichtung sind an der Unterseite zwei Positionierbohrungen vorhanden (Stift ISO 8734 - 8 mm) Hinweis: - Beim Spannen von gehärteten Werkstücken oder Werkstücken aus GG / GGG bitte Rücksprache - Die Radialkraft ist zu beachten! - Die Seitenkraft beim Auflegen des Werkstückes darf den Tabellenwert "Seitenkraft" nicht überschreiten. - Zum Aufspannen auf den Maschinentisch können die Spannpratzen für Maschinenschraubstöcke (Nr. 6325, Bestell-Nr.: 74682, 373878) verwendet werden. Vorteil: - Alle Teile sind aus Vergütungsstahl. Alle Bauteile sind plasmanitriert und besitzen somit eine sehr gute Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit - Zweiteilige Spannsegmente sind außen verzahnt. - Flexibel einsetzbar durch einfache Handhabung und Aufspannung auf dem Maschinentisch C=10,5mm D=80mm D1=100mm D2=12,6mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radialkraft Spannhülse (mm) 27
Seitenausgleich/Spanner (mm) ± 0,25
Spannkolben-Ø (mm) 22
Seitenkraft ungespannt (mm) 130
Spannkraft vertikal (kN) 5
Spannranddicke bei Al-Leg. min. (mm) 9
Spreizhub (bar) 1,5
Verschiebekraft horizontal (mm) 3
Ø K (mm) 12,9-13,8
Anzugsmoment (N.m) 18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen